二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

二酸化炭素消火器(廃棄シール付) - イチネンTASCO二酸化炭素消火器(廃棄シール付) - イチネンTASCO二酸化炭素消火器(廃棄シール付) - イチネンTASCO

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
高い電気絶縁性を有しています。
通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。

種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃内容量1本
注意
※リサイクルシール付き
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
質量(kg)
全高(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658888TA999CG-55型5型2.3約14秒(20℃)2~4m(20℃)総質量:約8.2kg、薬剤質量:2.3kg約660mm約185mm
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53524469TA999CG-77型7型3.2約18秒(20℃)2~4m(20℃)総質量:約10.0kg、薬剤質量:3.2kg約520mm約210mm
46,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50658897TA999CG-1010型10型4.6約23秒(20℃)3~4m(20℃)総質量:約14.1kg、薬剤質量:4.6kg約800mm約250mm
52,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする