生鮮食品用照明 F240 フレッシュE

生鮮食品用照明 F240 フレッシュE ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
ナチュラルに発色する赤見向きの光色
バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF240タイプ 消費電力(W)37 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)2900 光源色フレッシュE 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50665520 ERS6006B アルミダイキャスト(黒艶消) 49.6 22(ビーム角23)中角配光 1837
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665529 ERS6006W アルミダイキャスト(白艶消) 49.6 22(ビーム角23)中角配光 1837
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665538 ERS6011B アルミダイキャスト(黒艶消) 50.9 32(ビーム角35)広角配光 1884
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665547 ERS6011W アルミダイキャスト(白艶消) 50.9 32(ビーム角35)広角配光 1884
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665556 ERS6242B アルミダイキャスト(黒艶消) 46.2 17(ビーム角17)中角配光 1711
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665565 ERS6242W アルミダイキャスト(白艶消) 46.2 17(ビーム角17)中角配光 1711
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665574 ERS6247B アルミダイキャスト(黒艶消) 47.3 17×35(ビーム角18×38)短形配光 1753
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665590 ERS6247W アルミダイキャスト(白艶消) 47.3 17×35(ビーム角18×38)短形配光 1753
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする