生鮮食品用照明 F300 フレッシュNR

生鮮食品用照明 F300 フレッシュNR ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに
ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)45.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3300 光源色フレッシュNR 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50665197 ERS5989B アルミダイキャスト(黒艶消) 50.9 17(ビーム角17)中角配光 2302
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665206 ERS5989W アルミダイキャスト(白艶消) 50.9 17(ビーム角17)中角配光 2302
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665215 ERS5994B アルミダイキャスト(黒艶消) 54.7 22(ビーム角23)中角配光 2473
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665224 ERS5994W アルミダイキャスト(白艶消) 54.7 22(ビーム角23)中角配光 2473
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665240 ERS5999B アルミダイキャスト(黒艶消) 56 32(ビーム角35)広角配光 2535
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665249 ERS5999W アルミダイキャスト(白艶消) 56 32(ビーム角35)広角配光 2535
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665258 ERS6004B アルミダイキャスト(黒艶消) 52.1 17×35(ビーム角18×38)短形配光 2359
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665267 ERS6004W アルミダイキャスト(白艶消) 52.1 17×35(ビーム角18×38)短形配光 2359
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする