生鮮食品用照明 F240 フレッシュF
Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
みずみずしさを伝える光
通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.2
タイプF240タイプ
消費電力(W)37
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W
LED交換不可
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。