生鮮食品用照明 F300 フレッシュD

生鮮食品用照明 F300 フレッシュD ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
素材の香ばしさを引きたてる
総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)45.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3000 光源色フレッシュD 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50665355 ERS6953B アルミダイキャスト(黒艶消) 48 17(ビーム角17)中角配光 2171
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665364 ERS6953W アルミダイキャスト(白艶消) 48 17(ビーム角17)中角配光 2171
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665380 ERS6955B アルミダイキャスト(黒艶消) 51.5 22(ビーム角23)中角配光 2332
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665389 ERS6955W アルミダイキャスト(白艶消) 51.5 22(ビーム角23)中角配光 2332
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665398 ERS6957B アルミダイキャスト(黒艶消) 52.8 32(ビーム角35)広角配光 2391
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665407 ERS6957W アルミダイキャスト(白艶消) 52.8 32(ビーム角35)広角配光 2391
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665416 ERS6959B アルミダイキャスト(黒艶消) 49.2 17×35(ビーム角18×38)短形配光 2224
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50665425 ERS6959W アルミダイキャスト(白艶消) 49.2 17×35(ビーム角18×38)短形配光 2224
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする