生鮮食品用照明 F240 フレッシュN

生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュN ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色
ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF240タイプ 消費電力(W)37 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3400 光源色フレッシュN 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERS6008B 50665678
ERS6008B 50665678
50665678 ERS6008B アルミダイキャスト(黒艶消) 62.7 22(ビーム角23)中角配光 2323
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6008W 50665687
ERS6008W 50665687
50665687 ERS6008W アルミダイキャスト(白艶消) 62.7 22(ビーム角23)中角配光 2323
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6013B 50665696
ERS6013B 50665696
50665696 ERS6013B アルミダイキャスト(黒艶消) 64.3 32(ビーム角35)広角配光 2382
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6013W 50665705
ERS6013W 50665705
50665705 ERS6013W アルミダイキャスト(白艶消) 64.3 32(ビーム角35)広角配光 2382
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6244B 50665714
ERS6244B 50665714
50665714 ERS6244B アルミダイキャスト(黒艶消) 58.4 17(ビーム角17)中角配光 2163
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6244W 50665730
ERS6244W 50665730
50665730 ERS6244W アルミダイキャスト(白艶消) 58.4 17(ビーム角17)中角配光 2163
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6249B 50665739
ERS6249B 50665739
50665739 ERS6249B アルミダイキャスト(黒艶消) 59.8 17×35(ビーム角18×38)短形配光 2216
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6249W 50665748
ERS6249W 50665748
50665748 ERS6249W アルミダイキャスト(白艶消) 59.8 17×35(ビーム角18×38)短形配光 2216
36,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする