生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE

生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 F240 フレッシュEE ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光
赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF240タイプ 消費電力(W)37 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)2700 光源色フレッシュEE 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERS6007B 50665599
ERS6007B 50665599
50665599 ERS6007B アルミダイキャスト(黒艶消) 46.6 22(ビーム角23)広角配光 1727
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6007W 50665608
ERS6007W 50665608
50665608 ERS6007W アルミダイキャスト(白艶消) 46.6 22(ビーム角23)広角配光 1727
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6012B 50665617
ERS6012B 50665617
50665617 ERS6012B アルミダイキャスト(黒艶消) 47.8 32(ビーム角35)広角配光 1771
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6012W 50665626
ERS6012W 50665626
50665626 ERS6012W アルミダイキャスト(白艶消) 47.8 32(ビーム角35)広角配光 1771
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6243B 50665635
ERS6243B 50665635
50665635 ERS6243B アルミダイキャスト(黒艶消) 43.4 17(ビーム角17)中角配光 1608
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6243W 50665644
ERS6243W 50665644
50665644 ERS6243W アルミダイキャスト(白艶消) 43.4 17(ビーム角17)中角配光 1608
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6248B 50665660
ERS6248B 50665660
50665660 ERS6248B アルミダイキャスト(黒艶消) 44.5 17×35(ビーム角18×38)短形配光 1648
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6248W 50665669
ERS6248W 50665669
50665669 ERS6248W アルミダイキャスト(白艶消) 44.5 17×35(ビーム角18×38)短形配光 1648
36,500
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする