生鮮食品用照明 F240 デリカナチュラル
Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
できたての温かさと美味しさを伝える
通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.2
タイプF240タイプ
消費電力(W)34.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)3000
光源色デリカナチュラル
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W
LED交換不可
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。