生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ

生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】92 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色生鮮ナチュラルタイプ 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)92 調光の可否非調光 LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERS6279B 50667629
ERS6279B 50667629
50667629 ERS6279B 1 4000タイプ 37.4 アルミダイキャスト(黒艶消)
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6279W 50667638
ERS6279W 50667638
50667638 ERS6279W 1 4000タイプ 37.4 アルミダイキャスト(白艶消)
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6282B 50667647
ERS6282B 50667647
50667647 ERS6282B 1 4000タイプ 37.4 アルミダイキャスト(黒艶消)
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6282W 50667656
ERS6282W 50667656
50667656 ERS6282W 1 4000タイプ 37.4 アルミダイキャスト(白艶消)
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6285B 50667665
ERS6285B 50667665
50667665 ERS6285B 1 4000タイプ 37.4 アルミダイキャスト(黒艶消)
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6285W 50667674
ERS6285W 50667674
50667674 ERS6285W 1 4000タイプ 37.4 アルミダイキャスト(白艶消)
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6288B 50667690
ERS6288B 50667690
50667690 ERS6288B 1 3000タイプ 25.7 アルミダイキャスト(黒艶消)
45,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6288W 50667699
ERS6288W 50667699
50667699 ERS6288W 1 3000タイプ 25.7 アルミダイキャスト(白艶消)
45,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6291B 50667708
ERS6291B 50667708
50667708 ERS6291B 1 3000タイプ 25.7 アルミダイキャスト(黒艶消)
45,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6291W 50667717
ERS6291W 50667717
50667717 ERS6291W 1 3000タイプ 25.7 アルミダイキャスト(白艶消)
45,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6294B 50667726
ERS6294B 50667726
50667726 ERS6294B 0.6 2400タイプ 19.6 アルミダイキャスト(黒艶消)
35,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6294W 50667735
ERS6294W 50667735
50667735 ERS6294W 0.6 2400タイプ 19.6 アルミダイキャスト(白艶消)
35,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする