生鮮食品用照明 F200 デリカナチュラル

生鮮食品用照明 F200 デリカナチュラル ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
できたての温かさと美味しさを伝える
通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1 タイプF200タイプ 消費電力(W)27 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3000 光源色デリカナチュラル 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラブライトR9 70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50666396 ERS6020B アルミダイキャスト(黒艶消) 76.1 22(ビーム角23)中角配光 2055
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666405 ERS6020W アルミダイキャスト(白艶消) 76.1 22(ビーム角23)中角配光 2055
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666414 ERS6025B アルミダイキャスト(黒艶消) 78 32(ビーム角35)広角配光 2107
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666430 ERS6025W アルミダイキャスト(白艶消) 78 32(ビーム角35)広角配光 2107
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666439 ERS6256B アルミダイキャスト(黒艶消) 70.8 17(ビーム角17)中角配光 1913
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666448 ERS6256W アルミダイキャスト(白艶消) 70.8 17(ビーム角17)中角配光 1913
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666457 ERS6261B アルミダイキャスト(黒艶消) 72.5 17×35(ビーム角18×38)短形配光 1960
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50666466 ERS6261W アルミダイキャスト(白艶消) 72.5 17×35(ビーム角18×38)短形配光 1960
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする