hokua(北陸アルミニウム)
センレンキャストFAN玉子焼
ジャパンクオリティの最高級コーティング&鋳物の限界まで軽量化
用途
表面側は熱伝導に優れた固くて緻密な結晶。
内部は熱保有力に優れた粗い結晶。
鋳物ならではの結晶組織で熱をたっぷり蓄え、熱ムラのない全面均一加熱でおいしく調理します。
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンのSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ、取っ手/天然木
寸法(mm)
137×394×36
質量(g)
510
サイズ(cm)
13×19
内容量
1枚
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。
※食器洗い機での洗浄はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669677
-
¥
4,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください