hokua(北陸アルミニウム)
センレンキャストFANフライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング&鋳物の限界まで軽量化
用途
表面側は熱伝導に優れた固くて緻密な結晶。
内部は熱保有力に優れた粗い結晶。
鋳物ならではの結晶組織で熱をたっぷり蓄え、熱ムラのない全面均一加熱でおいしく調理します。
材質
本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンのSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ、取っ手/天然木
内容量
1枚
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。
※食器洗い機での洗浄はしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669598
-
209×406×58
480
20
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50669607
-
309×521×67
790
30
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50669625
-
249×446×60
550
24
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50669634
-
289×501×64
680
28
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50669668
-
269×481×62
610
26
¥
4,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください