内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S

内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S トランセンド

コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。
高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。

寸法(mm)42.0×22.0×3.58 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)1 読取方式最大 85000/85000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 560/520 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)560 TBW 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50676729 TS1TMTS430S
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする