内蔵SSD mSATA SSD 230S
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。
2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85
質量(g)9
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
内容量1個
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~