マルチロースターNEO クロスアミ

マルチロースターNEO クロスアミ - 竹原製缶

ガス火から200V、IHまであらゆる熱源に対応。

用途
IH電磁調理器で焼き魚からおもちまで、簡単、素早く調理!
アミはこびりつきにくくお手入れが簡単なフッ素コート加工仕上げです。
材質本体/ホーロー加工銅板、アミ/フッ素加工鉄線、留め具/鉄(ユニクロームメッキ)取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)277×390×37質量(g)785内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669230T-18
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする