三脚用自由雲台38

三脚用自由雲台38 bitstrong 三脚用自由雲台38 bitstrong 三脚用自由雲台38 bitstrong 三脚用自由雲台38 bitstrong 三脚用自由雲台38 bitstrong 三脚用自由雲台38 bitstrong

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。
・底面のねじ穴は3/8ねじに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 仕様(底面ねじ穴)3/8ねじ用 材質アルミニウム合金 幅(mm)28、(台座)28 高さ(mm)50 質量(g)60 奥行(mm)44 ねじ(上部)1/4ねじ 内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50678104 BS-TPBH-H38
1,000
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする