[Google Pixel 7a専用]iFace First Class Standardケース

[Google Pixel 7a専用]iFace First Class Standardケース iFace [Google Pixel 7a専用]iFace First Class Standardケース iFace [Google Pixel 7a専用]iFace First Class Standardケース iFace

待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場!
大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場!
「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。
2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。
カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。
お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き

適合機種Google Pixel 7a専用 材質ポリカーボネート、TPPU 質量(g)約57 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14 内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Google、Pixel は、Google LLC の商標です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50680064 41-954829 ホワイト
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷
50680055 41-954836 ブラック
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする