[Google Pixel 7a専用]iFace Hang and クリアケース
人気のHang andにGoogle Pixel対応のクリアケースが登場
ショルダーストラップが付けられるスマホケース「iFace Hang and (ハングアンド)」。
Pixelの横に広いカメラに対応するべく、iPhone用とは素材を変えハイブリッド仕様に。
また、素材変更により密着防止のドット加工がふちのみとなり、背面に挟んだステッカーなどがよりクリアに見えます。
ケース単品なので、お好きなショルダーストラップに変更可能。
ファッションに合わせてカスタマイズをお楽しみください。
・ショルダーストラップをつけられるケース
・ケースのふちには密着痕を防ぐドット加工
・スマホケースを付けたまま充電が可能
適合機種Google Pixel 7a専用
材質ポリカーボネート、TPU
色クリア
質量(g)約40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約173×80×12
機能ストラップホール付
内容量1個
注意
※透ける仕様のケースです。※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※製品に入っているドット加工は、スマートフォン本体との密着痕を防ぐためのものです。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Google、Pixel は、Google LLC の商標です。
Google Pixelケース の新着商品



