[iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Metallicケース
上品な輝きで、エレガントさを演出するメタリックカラー
大人のためのMetallicデザイン。
上品な色合いと輝きは洗練された大人スタイルを演出。
iFace First Classは、くびれのあるなめらかな曲線が特徴です。
特有のなめらかな曲線の形状と適度な厚みにより、ケースにグリップ感を生み出し、他のケースとは一線を画す持ちやすさを実現しました。ポリカーボネートとTPU素材からなる二重構造が生み出す保護力と最適な厚みで、落とした際の衝撃を吸収し、傷や衝撃からスマートフォンを保護します。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
適合機種iPhone 12/12 Pro専用
材質ポリカーボネート、TPU
色コーラルブルー
質量(g)約51
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12
機能ストラップ使用、ワイヤレス充電
内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。※スマートフォン本体に異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。