[iPhone 12/12 Pro専用]salisty(サリスティ)スエードスタイル ダイアリーケース
まっすぐな輝きが、すこし上品に。
豊富なカラーラインナップ
定番からトレンドまで、オンオフ使える万能カラーが勢ぞろい。
手帳型だからスマホ画面もプライバシーもやさしく保護
サッと開くことができるマグネットタイプのフタ。折り返せば背面にフタがピタッと付き、所作もスマートに。
メイク直しもさりげなく
優美なオーバル型ミラーつき。本物の鏡を使用しているので歪みが少なく、キレイに映ります。
持った指先までも美しく
ストラップに指を通せば落下防止に。手の小さな方でも安心です。
しっとりとした滑らかな質感
表情のあるフェイクスエードにゴールドのラインが凛とした美しさを引き立てます。
付属品ストラップ
適合機種iPhone 12/12 Pro専用
材質ポリウレタン
質量(g)本体:109、ストラップ:約6.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約152×77×16
機能ストラップ使用:可、カードポケット付、ミラー付、マグネット付、ワイヤレス充電:不可(※ご使用の充電器や環境により充電できない場合もあります)
ストラップ幅(mm)約25
ストラップ長さ(cm)約10(フックパーツも含む)
内周長(mm)約100(ストラップ)
内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。読み取りができなくなる恐れがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。