[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用]salisty(サリスティ)Q スエードスタイル ダイアリーケース

[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用]salisty(サリスティ)Q スエードスタイル ダイアリーケース - salisty[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用]salisty(サリスティ)Q スエードスタイル ダイアリーケース - salisty[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用]salisty(サリスティ)Q スエードスタイル ダイアリーケース - salisty

カードポケット×1つ付き
内側にオーバルミラー付き
ストラップ付き
マグネットで開閉が簡単
肌触りの良いスエード調素材
オンオフに合わせやすい上品なカラー

付属品ストラップ適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用材質ポリウレタン質量(g)本体約92、ストラップ約6.4タイプ手帳型寸法(縦×横×厚さ)(mm)約142×74×15機能ストラップ使用:可、ワイヤレス充電:可(※ご使用の充電器や環境により充電できない場合もあります)、カードポケット付、ミラー付ストラップ長さ(cm)約10(フックパーツも含む)内周長(mm)約100(ストラップ)内容量1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※本製品及びiPhone本体に発熱などの異常がある場合や、ワイヤレス充電の利用時にはケースを外してください。
※本製品装着やiOSアップデートにより、iPhoneの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。読み取りができなくなる恐れがあります。
※本製品は1枚の生地から切り取るので、切り取る箇所により色合いに差が出ます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50686206276-890738ターコイズ
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
50686197276-890707ペールグレー
取扱い終了
返品不可
50686215276-890745ベージュ
取扱い終了
返品不可
50686224276-890769ミスティピンク
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする