[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]HIGHER ハイブリッドケース
機能性にこだわり抜いたブランド「HIGHER(ハイアー)」から、色の変化が楽しいオーロラカラーのクリアケースが登場。
HIGHERのケースは「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケース。シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
・背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化
・機種の色によってガラッと違う印象に
・BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用
・2つの落下試験にクリアした優れた耐衝撃性
・豊富なエアポケットで衝撃を吸収
・黄ばみに強く、透明感が長く続く
・JIS Z2801に基づいた抗菌性
・持ちやすいやや丸みを帯びた形
・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
・ストラップ装着可能
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用
質量(g)約37
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約144×73×12
機能ストラップ装着可
内容量1個
注意
※側面にプリズム加工は施されていません。※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。