iFace Coverletti モバイルポーチ
iFaceだけで身軽にお出かけ
iFace Coverletti (カバレッティ)シリーズから、おでかけに便利なモバイルショルダーポーチが登場しました。
大きめサイズのスマホもiFaceスマホケースを着けた状態で収納できるように設計。
スマホの他にもAirPods、ミニウォレットやリップクリームなど普段使うものを一緒に持ち歩けて、ちょっとしたお出かけにちょうどいいサイズです。
・シンプルで使い勝手の良いデザイン
・物を取り出しやすい前後の外ポケットにはスマホなどよく使うものを入れて
・ファスナー付き収納は財布や鍵、小物などを入れるのにピッタリ
・ポーチ内側にはカラビナなどを付けられるループ付き
・中身が空の状態で厚み約1.3cm、重量約48gのコンパクト設計
・バッグインバッグにも
・ファッションに合わせやすいベーシックなカラー
・裏地はアクセントカラーを採用
・オリジナルのiFace型ファスナー
・付属品のショルダーストラップは長さ調節が可能
・別売りのHang andショルダーストラップに付け替えてアレンジOK
・同じCoverlettiシリーズのタブレットポーチと合わせ使いもオススメ
材質ポリエステル、ポリプロピレン、POM、亜鉛合金
質量(g)【ポーチ】約48,【ショルダーストラップ】約35
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ポーチ】約200×140×13
ストラップ長さ(cm)約77~145(調節可)
ひも幅(cm)【平紐】約19
内容量1個
注意
※iFaceスマホケースなどの小物は付属しません。※本製品ご使用における人体・収納品などの損傷、破損に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するポーチです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。
※経年変化により色落ち等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※縫製品のため、実際の商品サイズと若干の誤差がある場合があります。