Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます
【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します
【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です
【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
質量(kg)4.6(10.14ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×345×44(17.5×13.59×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ノイズレベル音響ノイズ:34.8dBA(25℃)
ファン1個
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
内容量1台