iPhone 15 Pro / 15 Pro Max カメラベースガード クリア
レンズ部分は覆わず、カメラベースのみをカバーする設計
撮影に影響なし
表面の9Hガラスコーティングフィルムがカメラベースをしっかりガード
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×37.9×2.3
対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
内容量1個
レンズ部分は覆わず、カメラベースのみをカバーする設計
撮影に影響なし
表面の9Hガラスコーティングフィルムがカメラベースをしっかりガード
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属