iPhone 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック

iPhone 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属

ブラック 質量(g)10 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.1×157.3×0.6 対応機種iPhone 15 Pro Max/14 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50691264 TR-IP23L3-G3-GOCCBK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50691264 TR-IP23L3-G3-GOCCBK 13037949 TR-IP24L-G3-GOCCBK TR-IP24L-G3-GOCCBK iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 13037949 iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする