iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×151.0×11.2
対応機種iPhone 15
内容量1個