iPhone 15 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
色クリア
質量(g)27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.0×150.0×11.6
対応機種iPhone 15 Pro
内容量1個