iPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 Dinorex 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
ケースに干渉しない安心サイズ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
安心の日本製素材
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)9
タイプブルーライト低減高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.71
対応機種iPhone 15 Pro/14 Pro
内容量1個