iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス
カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
角割れしない
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.56×37.88×2.875
対応機種iPhone 14 Pro/14 Pro Max
内容量1個