iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティ

カメラレンズを保護
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属

クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.5×11.5×0.4 対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50689015 TR-IP23M3-LGL-ARCC
オープン
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする