東洋ライテック
白熱電球40W形 475ml(E26)クリア
長さ(mm)
96
定格電圧(V)
100
電力(W)
36
口金
E26
全光束(Lm)
450
平均寿命(時間)
1000
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702254
TCL100V36W1P
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください