曜日別特売

消火器格納箱 かどまるボックス

消火器格納箱 かどまるボックス - モリタ宮田消火器格納箱 かどまるボックス - モリタ宮田消火器格納箱 かどまるボックス - モリタ宮田消火器格納箱 かどまるボックス - モリタ宮田消火器格納箱 かどまるボックス - モリタ宮田

前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。

用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです材質スチール(鉄)、丁番:ステンレス塗装赤色(メラミン樹脂焼付)タイプ10型消火器1本入用寸法H(mm)600/585寸法D(mm)170寸法W(mm)235取手ABS樹脂内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701667NK1KM10型消火器1本入用235600/585170
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする