エリエール 消臭+ しっかり香る フレッシュクリアの香り

エリエール 消臭+ しっかり香る フレッシュクリアの香り エリエール

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)25 シリーズエリエール 消臭+ 香りフレッシュクリアの香り 内容量1個(18ロール)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50727068 -
オープン
999
1,099 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする