永岡書店
都道府県かるた
各都道府県の形や特徴を遊びながら学べるかるたです。取り札・読み札の組み合わせによって、難易度を調整することができます。
判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
伊藤等(監修)
初版年月
2023/10/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50734768
80422
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください