永岡書店
UNO
大人気カードゲーム・UNO(ウノ)。好きなルールを自由に作って書き込める「白いワイルドカード」など、カード計112枚(記号カード36枚、数字カード76枚)入り。
判型
定型外
ページ数
1
ジャンル
パズル&ゲーム
著者名
永岡書店 編集部
初版年月
2023/10/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50734820
80428
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください