マルチライト シグマ ホワイト

マルチライト シグマ ホワイト - 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト - 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト - 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト - 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト - 槌屋ヤック

いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。
作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。
地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。
明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。
取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。
配線時に役立つコード逃しを備えています。

材質(本体)PP質量(g)約25レンズ色クリアコード長さ(mm)約200発光色ホワイト材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)DC28V時:約35色(本体)ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32内容量1個
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735468CE494
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする