LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A

LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A - JET INOUE(ジェットイノウエ)

主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用
点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!
また、点滅速度を調整することができます
LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能

用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5内容量1個
注意
※LED専用のリレー機です
※防塵防水加工は施されておりません。水のかからない場所や車内に設置をしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736299530105
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

530105 LED用リレー 接続点灯イメージ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする