Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション
Anker製品の強み
3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
13のポートをひとつに
2つのThunderbolt 3 USB-Cポート、2つのUSB-Cポート、4つのUSB-Aポート、HDMIポート、イーサネットポート、microSD&SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。
複数機器にフルスピード充電
最大85Wと最大15W出力に対応した2つのThunderbolt 3 USB-Cポート、最大18W出力のUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器にフルスピード充電が可能です。
Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。
高画質の複数画面出力
HDMIポートで最大4K (60Hz)、Thunderbolt 3 USB-Cポートで最大5K (60Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを同時に複数の画面でお楽しみいただけます。
出力条件は本ページ内の「よくあるご質問」から「複数のモニター接続時の最大解像度」をご確認ください。
仕様【搭載ポート】(前面)PD対応USB-Cポート(10Gbps,5V=3A/9V=2A)、データ転送用USB-Cポート(10Gbps,5V=0.9A)※充電非対応、USB-Aポート(5Gbps,5V=1.5A)、SDカードスロット(SD4.0UHS-II)、microSDカードスロット(SD4.0UHS-II)、3.5mmオーディオジャック/(背面)Thunderbolt3アップストリームポート(40Gbps,最大出力85W,5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=4.25A)※本製品とノートPCの接続用ポート、Thunderbolt3ポート(40Gbps,最大出力15W,5V=3A)、データ転送用USB-Aポート(5Gbps,5V=0.9A)×3※充電非対応、HDMI2.0ポート(4K(最大60Hz))、イーサネットポート(10/100/1000Mbps)、DC入力ポート(20V=9A)
セット内容AnkerPowerExpandElite13-in-1Thunderbolt3Dockドッキングステーション、ACアダプタ(約16.6×8×2.5cm/約746g)、Thunderbolt3ケーブル(約63cm)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約126×89×42
質量(g)約490
対応OSWindows(10/8以降)、macOS(10.12以降)、iPadOS
対応機種【ノートPC】MacBookAir(2020/2019/2018)、MacBookPro(2020/2019/2018/2017/2016)、DellXPS/Inspiron7000/Latitude(7000/5000)、HPEliteBook、LenovoYogaX1/C900/C700/ThinkPad(X390/T490/T590)、AcerSwift(7/5/3)/Spin(7/5/3)、ZenBookProDuo、サムスンNoteBook(9Pro/9Pen/9)【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)/iPadAir(第4世代)
内容量1個
注意
※・本製品はM1チップ搭載のMacbook Air / Pro 2020 の2つのモニターへの同時接続には対応していません。Thunderbolt 3 ポートから複数モニターへのデイジーチェーン接続は可能です。・本体より大きいサイズのACアダプタ (約16.6 × 8 × 2.5 cm / 約746g) が付属されております。予めご了承ください。・本製品を介して充電する場合、ご使用になる機器がUSB Power Deliveryに対応していることを予めご確認ください。・4K 60Hzでの出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。・4K 60Hzで出力する場合、お使いのHDMIケーブルがプレミアム規格であることを予めご確認ください。・複数画面の出力に関しては必ず、下記の「よくあるご質問」の4の項目をご購入前にご一読ください。・本製品とお使いのノートPCへの接続は必ずThunderbolt 3ケーブルをご使用ください。・ iPad OSを搭載したiPad Pro / Airのみ互換性があります。※