Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
かつてない柔軟性
ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まらず、ストレスフリー
束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。
優れた耐久性
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電
最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。
対応機種
急速充電対応
ノートPC
-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/Pro(13インチ、M1、2020)他
-その他
タブレット端末
-iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)
-その他
スマートフォン
-GalaxyNote10+/10/9/8
-GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9
-GooglePixel3
-その他
その他の対応機種
-ニンテンドースイッチ/SwitchLite
-その他
急速充電非対応
-LGV40/V30+/V20/G7
-LenovoYoga14s
-その他
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)
セット内容AnkerPowerLineIIIFlowUSB-C&USB-Cケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約64
長さ(m)1.8
対応(出力)20V=5A(100W)
シールド3重シールド
転送速度(Mbps)最大480
内容量1個
ノートPC
-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/Pro(13インチ、M1、2020)他
-その他
タブレット端末
-iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)
-その他
スマートフォン
-GalaxyNote10+/10/9/8
-GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9
-GooglePixel3
-その他
その他の対応機種
-ニンテンドースイッチ/SwitchLite
-その他
急速充電非対応
-LGV40/V30+/V20/G7
-LenovoYoga14s
-その他
注意
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。※・本製品にポーチは付属いたしません。
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50736037 | A8553N11 | 20129710 | A8553N12 |
|
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m | Anker(アンカー) | 1個 | ¥1,718 税込¥1,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 50736046 | A8553N21 | 20129719 | A8553N22 |
|
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m | Anker(アンカー) | 1個 | ¥1,718 税込¥1,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |