A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037

A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037
A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 50736037

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50736037品番A8553N11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

かつてない柔軟性
ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まらず、ストレスフリー
束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。
優れた耐久性
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電
最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。

対応機種
急速充電対応
ノートPC
-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/Pro(13インチ、M1、2020)他
-その他
タブレット端末
-iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)
-その他
スマートフォン
-GalaxyNote10+/10/9/8
-GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9
-GooglePixel3
-その他
その他の対応機種
-ニンテンドースイッチ/SwitchLite
-その他
急速充電非対応
-LGV40/V30+/V20/G7
-LenovoYoga14s
-その他
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)セット内容AnkerPowerLineIIIFlowUSB-C&USB-Cケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポートミッドナイトブラック質量(g)約64長さ(m)1.8対応(出力)20V=5A(100W)シールド3重シールド転送速度(Mbps)最大480
注意
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・本製品にポーチは付属いたしません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50736037A8553N1120129710A8553N12A8553N11 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)1個
1,718
税込1,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50736037
2024-11-03
用途: ガジェットの充電

触り心地も良く、絡むこともなく、大変満足に充電出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする