Anker PowerConf H700
Anker 初のワイヤレスヘッドセット
Anker 初となる会議用のワイヤレスヘッドセットである本製品は、優れた音声処理技術と長時間通話により、リモートでの会議などオンラインでのコミュニケーションをスムーズかつ快適にサポート致します。
通話に適したAIノイズリダクション機能
AIがリモートワーク、オフィス環境や公共の場に多い周辺の騒音とあなたの音声を認識し、それらの騒音を除去しながら人の声を大きく伝送するVoiceShield技術を搭載。WEB会議や電話の相手にあなたの音声をクリアに伝え、クリアでストレスのない通話を実現しました。
アクティブノイズキャンセリング(ANC)
周囲の騒音を検知し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)によってノイズを除去。周囲の音を気にせず作業や会議に集中したり、音楽をお楽しみいただけます。
最大24時間の長時間通話
満充電の状態で最大24時間の通話・最大35時間の音楽再生が可能です。また5分間の充電で約3時間の通話が可能です。(
通話可能時間・再生可能時間は、音量、使用環境によって異なります)
質量(g)約184(ヘッドセット本体)
充電時間(時間)約2
再生可能時間通常モード:最大35時間、ノイズキャンセリングモード:最大28時間
通信規格Bluetooth5
防水性IPX5
BluetoothA2DP,AVRCP,HFP
充電端子USBType-C
対応コーデックSBC/AAC
連続通話時間(時間)【通常モード】最大24、【ノイズキャンセリングモード】:最大21
内容量1個
注意
※・ご使用前に、アプリ / ソフトウェアをダウンロードください。※・ヘッドセットのファームウェア更新はAnkerWorkアプリからのみ、Bluetooth USBアダプタのファームウェア更新はPC版AnkerWorkソフトウェアからのみ実施いただけます。
※・PC版AnkerWorkソフトウェアをご使用の際は、Bluetooth USBアダプタで接続ください。Bluetoothでパソコンと接続した場合はPC版AnkerWorkソフトウェアはご使用いただけません。
※・AnkerWorkアプリとPC版AnkerWorkソフトウェアは同時にご使用いただけません。
※・ヘッドセットを外すと、再生は2秒以内に自動的に一時停止、アクティブノイズキャンセリングと外音取り込みモードは10秒以内にオフになります。
※・イヤーカップを持ち上げて動作するミュート機能をご使用の場合、AnkerWorkアプリまたはPC版AnkerWorkソフトウェアで「自動ミュート」がオンになっていることを確認ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。