Soundcore Life P2 Mini
驚きの軽さ・コンパクトなサイズ感
イヤホンの重さは約4.4g。どんなに長時間装着していても疲れることはありません。ケースもコンパクトなサイズで小さなポケットやカバンの中にもすっきりと収まります。
洗練されたサウンドと専用アプリ対応
大型の10mmドライバーを搭載でコンパクトながら、迫力ある低音を実現します。また、22種類のプリセットイコライザーからお好みのイコライザーをお楽しみいただけます。
クリアな音声通話
AIノイズリダクション搭載。AIがあなたの音声と周辺のノイズを認識し、ノイズを除去しながら人の声を大きく伝送することで、通話相手はあなたの音声をよりクリアに聞くことが可能です。
最大32時間の長時間再生
イヤホン本体が満充電の状態で最大8時間の音楽再生、付属の充電ケースを合わせて使えば、最大32時間の連続再生が可能です。また10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能です。
セット内容SoundcoreLifeP2Mini、充電ケース、イヤーチップ(XS/S/M/L/XL※開封時の商品にはMサイズが取り付けてあります)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約47(充電ケース含む)/約4.4(イヤホン本体片耳)
充電時間(時間)約2(イヤホン)/約3(充電ケース)
再生可能時間最大8時間(イヤホン本体のみ)/最大32時間(充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth5.3
防水性IPX5
BluetoothA2DP,AVRCP,HFP,HSP
充電端子USBType-C
対応コーデックSBC/AAC
内容量1個
注意
※・本製品はSoundcoreアプリ非対応です。※・お使いの機器とイヤホンを接続する前に、必ずイヤホンのシールを剥がしてからケースに戻して電源を入れてください。
※・片耳使用時はイコライザー設定は切り替えできません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
ワイヤレスイヤホン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-31
- 用途:
- トレーニング中の使用
運輸・通信業
普通に定価で量販店に売ってるので格安に買えたのがラッキーと思います。色も肌色なので目立ちにくいから、これなら運転中も使えそうです。