曜日別特売

オートキングギャフ500

オートキングギャフ500 - 第一精工オートキングギャフ500 - 第一精工オートキングギャフ500 - 第一精工オートキングギャフ500 - 第一精工オートキングギャフ500 - 第一精工オートキングギャフ500 - 第一精工オートキングギャフ500 - 第一精工

<AORIIKA>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。

用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 ショルダーストラップ付。ガンメタ質量(g)ハンガー装着時合計500・ショルダーストラップ装着時合計520シャフトMADE IN CHINA全長(cm)500仕舞(cm)62内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738478ガンメタ #32083
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする