Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ プルスイッチ 引きひも ツマミ付(蓄光AS樹脂・乳白)仕様 プルスイッチ 引きひも 注文コード 50748759 仕様ツマミ付(蓄光AS樹脂・乳白) 全長(mm)(引きひも)850±100 対応商品WS3202K 10A角型プルスイイチ、WS5201H キャノビスイッチ 入数(個)10 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WG9905 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50748759 WG9905 ¥1,250 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) 税込¥28,578 ¥25,980 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 税込¥20,878 ¥18,980 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 税込¥24,178 ¥21,980 LEDアイランプ 60W電源ユニット IWASAKI 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット コイズミ 税込¥10,998~ ¥9,998~ LED部品電源装置 DAIKO(大光電機) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式) ENDO(遠藤照明) 税込¥6,048~ ¥5,498~ 吊具 直付タイプ ENDO(遠藤照明) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 多灯連結用取付金具ホルダー ENDO(遠藤照明) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 吊具 直付タイプ<給電部品付> ENDO(遠藤照明) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 防雨型CLリニューアルプレートΦ330 Panasonic(パナソニック) 税込¥7,038 ¥6,398 オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥1,428 ¥1,298 オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥747 ¥679 バスケットへ オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥5,168 ¥4,698 オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥780 ¥709 バスケットへ オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥4,178 ¥3,798 オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥2,198 ¥1,998 オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥4,618 ¥4,198 オフィス用配線システム 東芝ライテック 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ照明器具用スイッチ類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品