LMガイド SHS-LV形

LMガイド SHS-LV形 - THKLMガイド SHS-LV形 - THK

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全147種類を絞り込む
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744200SHS20LV1SS+1360LSHS20LV11360
82,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638026SHS15LV2SS+160L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:160
40,200
32,160
35,376(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638035SHS15LV1SS+220L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:220
26,200
20,960
23,056(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638044SHS15LV2SS+220L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:220
41,900
33,520
36,872(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638060SHS15LV1SS+280L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
28,400
22,720
24,992(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638069SHS15LV2SS+280L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
44,100
35,280
38,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638078SHS15LV1SS+340L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:340
30,700
24,560
27,016(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638087SHS15LV2SS+340L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:340
46,400
37,120
40,832(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638096SHS15LV1SS+400L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:400
33,200
26,560
29,216(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638105SHS15LV2SS+400L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:400
48,900
39,120
43,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638114SHS15LV2SS+460L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:460
51,400
41,120
45,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638130SHS15LV1SS+520L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:520
38,300
30,640
33,704(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638139SHS15LV2SS+520L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:520
54,000
43,200
47,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638148SHS15LV1SS+580L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:580
40,700
32,560
35,816(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638157SHS15LV1SS+640L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:640
43,200
34,560
38,016(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638166SHS15LV2SS+640L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:640
58,900
47,120
51,832(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638175SHS15LV1SS+700L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:700
46,200
36,960
40,656(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638184SHS15LV2SS+700L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:700
61,900
49,520
54,472(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638200SHS15LV1SS+760L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:760
49,100
39,280
43,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638209SHS15LV2SS+820L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:820
67,500
54,000
59,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638218SHS15LV1SS+940L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:940
57,100
45,680
50,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638227SHS15LV1SS+1000L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:1000
59,700
47,760
52,536(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638236SHS15LV2SS+1000L呼び:SHS15LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:1000
75,400
60,320
66,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638245SHS20LV1SS+220L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:220
29,900
23,920
26,312(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638254SHS20LV2SS+220L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:220
47,700
38,160
41,976(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638270SHS20LV1SS+280L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
32,300
25,840
28,424(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638279SHS20LV2SS+280L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
50,100
40,080
44,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638288SHS20LV1SS+340L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:340
34,600
27,680
30,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638297SHS20LV2SS+340L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:340
52,400
41,920
46,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638306SHS20LV1SS+400L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:400
37,200
29,760
32,736(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638315SHS20LV2SS+400L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:400
55,000
44,000
48,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638324SHS20LV1SS+460L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:460
39,900
31,920
35,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638340SHS20LV2SS+460L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:460
57,700
46,160
50,776(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638349SHS20LV1SS+520L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:520
42,700
34,160
37,576(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638358SHS20LV2SS+520L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:520
60,500
48,400
53,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638367SHS20LV1SS+580L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:580
45,400
36,320
39,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638376SHS20LV2SS+580L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:580
63,200
50,560
55,616(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638385SHS20LV1SS+640L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:640
48,200
38,560
42,416(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638394SHS20LV2SS+640L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:640
66,000
52,800
58,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638410SHS20LV1SS+700L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:700
50,900
40,720
44,792(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638419SHS20LV2SS+700L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:700
68,700
54,960
60,456(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638428SHS20LV1SS+760L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:760
53,800
43,040
47,344(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638437SHS20LV2SS+760L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:760
71,600
57,280
63,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638446SHS20LV1SS+820L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:820
56,600
45,280
49,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638455SHS20LV2SS+820L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:820
74,400
59,520
65,472(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638464SHS20LV1SS+940L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:940
62,400
49,920
54,912(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638480SHS20LV2SS+940L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:940
80,200
64,160
70,576(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638489SHS20LV1SS+1000L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:1000
65,100
52,080
57,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638498SHS20LV2SS+1000L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:2LM:1000
82,900
66,320
72,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
84638507SHS20LV1SS+1060L呼び:SHS20LV1軸に組合わせるLMブロック:1LM:1060
68,000
54,400
59,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする