曜日別特売

LMガイド SR-W形

LMガイド SR-W形 - THKLMガイド SR-W形 - THK

断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744236SR20W2SS+280LSR20W2280
36,600
36,598
40,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
50744245SR20W2SS+340LSR20W2340
37,700
37,698
41,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
50744254SR20W2SS+580LSR20W2580
43,400
43,398
47,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570936SR20W1SS+220LSR20W1220
22,000
21,998
24,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570945SR20W2SS+220LSR20W2220
35,000
34,998
38,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570954SR20W1SS+280LSR20W1280
23,600
23,598
25,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570970SR20W1SS+340LSR20W1340
24,700
24,698
27,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570979SR20W1SS+400LSR20W1400
26,000
25,998
28,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570988SR20W2SS+400LSR20W2400
39,000
38,998
42,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
65570997SR20W1SS+460LSR20W1460
27,200
27,198
29,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571006SR20W2SS+460LSR20W2460
40,200
40,198
44,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571015SR20W1SS+520LSR20W1520
28,800
28,798
31,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571024SR20W2SS+520LSR20W2520
41,800
41,798
45,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571040SR20W1SS+580LSR20W1580
30,400
30,398
33,438(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571049SR20W1SS+640LSR20W1640
32,000
31,998
35,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571058SR20W2SS+640LSR20W2640
45,000
44,998
49,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571067SR20W1SS+700LSR20W1700
33,600
33,598
36,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571076SR20W2SS+700LSR20W2700
46,600
46,598
51,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571085SR20W1SS+760LSR20W1760
35,300
35,298
38,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571094SR20W2SS+760LSR20W2760
48,300
48,298
53,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571110SR20W1SS+820LSR20W1820
37,000
36,998
40,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571119SR20W2SS+820LSR20W2820
50,000
49,998
54,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571128SR20W1SS+940LSR20W1940
40,400
40,398
44,438(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571137SR20W2SS+940LSR20W2940
53,400
53,398
58,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571146SR20W1SS+1000LSR20W11000
41,900
41,898
46,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571155SR20W2SS+1000LSR20W21000
54,900
54,898
60,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571164SR20W1SS+1060LSR20W11060
43,700
43,698
48,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571180SR20W2SS+1060LSR20W21060
56,700
56,698
62,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571189SR20W1SS+1120LSR20W11120
45,500
45,498
50,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571198SR20W2SS+1120LSR20W21120
58,500
58,498
64,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571207SR20W1SS+1180LSR20W11180
47,100
47,098
51,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571216SR20W2SS+1180LSR20W21180
60,100
60,098
66,108(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571225SR20W1SS+1240LSR20W11240
48,800
48,798
53,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571234SR20W2SS+1240LSR20W21240
61,800
61,798
67,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571250SR20W1SS+1300LSR20W11300
50,600
50,598
55,658(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571259SR20W2SS+1300LSR20W21300
63,600
63,598
69,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571268SR20W1SS+1360LSR20W11360
52,600
52,598
57,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571277SR20W2SS+1360LSR20W21360
65,600
65,598
72,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571286SR20W2SS+1420LSR20W21420
67,600
67,598
74,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571295SR20W1SS+1480LSR20W11480
56,700
56,698
62,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
65571304SR20W2SS+1480LSR20W21480
69,700
69,698
76,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641919SR15W1SS+160L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:1LM:160
19,700
19,698
21,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641928SR15W2SS+160L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:2LM:160
32,400
32,398
35,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641937SR15W1SS+220L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:1LM:220
20,500
20,498
22,548(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641946SR15W2SS+220L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:2LM:220
33,200
33,198
36,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641955SR15W1SS+280L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
21,800
21,798
23,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641964SR15W2SS+280L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
34,500
34,498
37,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641980SR15W1SS+340L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:1LM:340
22,900
22,898
25,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641989SR15W2SS+340L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:2LM:340
35,600
35,598
39,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
84641998SR15W1SS+400L呼び:SR15W1軸に組合わせるLMブロック:1LM:400
24,100
24,098
26,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする