Google Pixel 8 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 薄型 ワイヤレス充電可 ステッチ
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
本体装着部分に衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、簡単に開け閉めが可能です。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
横開きタイプのフラップは内側が裏起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップ内側にカードや名刺、メモなどを収納できるポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質【ケース本体】合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
タイプ手帳型
対応機種Google Pixel 8 Pro
対応ワイヤレス充電器対応
特性マグネット、衝撃吸収、薄型
内容量1個