Xperia 5 V ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度5Hのポリカーボネート素材を採用しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質【ケース本体】TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種Xperia 5 V(SO-53D/SOG12)
対応ワイヤレス充電器対応
特性衝撃吸収軽量、薄型、ストラップホール付
内容量1個