スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム

業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。
2023年メーカー調べ
LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:プラスチック ブラック ポート数5ポート 消費電力(W)3(最大) 適合規格VCCI Class B 本体質量(g)約60 コネクタ形状RJ-45×5 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×57×15(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置 穴の有無壁掛け用穴なし 転送速度(Mbps)【パケット】1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) ファン冷却ファンなし 電源仕様ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:5ポート 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.44 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)2802000時間@25℃、1401000時間@40℃ 内容量1個
関連資料: (0.28MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50773374 EHC-G05PA2-SB
4,480
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする